Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely RY4 4-Kanal Gyro-Empfänger 2,4GHz Stecksystem JR-Stecker, Futaba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X252462
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7897134
EAN/GTIN:
     4064161233888
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Empfänger mit eingebautem Gyroskop
Der Reely RY4 Gyro Empfänger RY4 wurde für die Fernbedienung RC GY4 entwickelt und empfängt Signale auf vier Kanälen auf dem 2,4 GHz-Frequenzband. Trotz eingebautem Gyroskop bringt es das Leichtgewicht mit Futaba/JR-Stecker auf nur fünf Gramm Gewicht.
Features:
Empfänger für RC GY4
Eingebautes Gyroskop
Lieferumfang:
Empfänger
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
33 mm
Breite:
22 mm
Anzahl Kanäle (Details):
4
Gewicht:
5 g
Modell:
RY4
Frequenz:
2.4 GHz
Herst.-Teilenr.:
RE-7897134
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stecksystem:
JR-Stecker + Futaba
Betriebsspannung (Details):
5 V
Produkt-Art:
4-Kanal Gyro-Empfänger
Weitere Suchbegriffe: Reely, RY4, Empfänger, Receiver
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 19,71*
€ 3,50*
ab € 29,38*
€ 38,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.