Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trelleborg MH-24 F 20-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP65 | TPE | Screw Durchführungsplatte TPE Grau 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X245632
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     107559B
EAN/GTIN:
     6410034003856
Suchbegriffe:
Trelleborg
Würgenippel

Features:
Abmessungen: 154x56x19mm
Durchführungen: 6x1,5-3mm, 14x7,2-12mm
Serie: SDT
Farbe: Grau
Material: TPE
Temperaturbereich: -40…+100°C
Schutzartz: IP66
Brandklasse: UL94-V0
RoHS-Konform: JA
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Länge:
154 mm
Breite:
56 mm
Schutzart:
IP66
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
107559B
Typ:
MH-24 F 20-1 LIGHT GREY UL94 V-0 IP65 | TPE | Screw
Halogenfrei:
Ja
Material:
TPE
Herstellerfarbe:
Grau
Material-Eigenschaft:
halogenfrei
Kategorie:
Durchführungsplatte
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Durchführungsplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 15,10*
€ 23,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,58*
€ 23,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.