Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY6008 Lichtbogen-Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X227632
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HY6008
EAN/GTIN:
     4064161232980
Suchbegriffe:
Feuerzeug
Feuererzeugung
viurziuc
Feuer
Heißer, geruchslos, rußfrei und funktionsfähig bei Wind und Nässe.
Das USB-Feuerzeug HY6008 mit integriertem Akku erzeugt einen Hochspannungslichtbogen, der sich bestens dazu eignet z. B. Kerzen, Anzünder, Späne uvm. zu entzünden.
Es ist die optimale Alternative zu Gas- und Benzinfeuerzeugen, sowie zu Wegwerf-Gasfeuerzeugen und perfekt geeignet für Anwendungen im Haushalt, als auch bei Camping-Ausflügen oder Urlaubsreisen.
Features:
Intelligente Energieanzeige
Windgeschützter Impulslichtbogen
Doppelimpuls-Lichtbogen
Lieferumfang:
Gerät + 20 cm USB-C® Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
73 mm
Höhe:
12.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
36 mm
Gewicht:
77 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsstoff:
Strom
Regulierbare Gasflamme:
Nein
Zünder:
Elektroden
Material:
Zink
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Produkt-Art:
Lichtbogen-Feuerzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
253
Frei Haus
ab € 14,59*
€ 21,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 21,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.