Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL020 Lichtbogen-Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X227612
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CL020
EAN/GTIN:
     4064161232973
Suchbegriffe:
Feuerzeug
Feuererzeugung
viurziuc
Feuer
Heißer, geruchslos, rußfrei und funktionsfähig bei Wind und Nässe.
Das USB-Feuerzeug CL020 mit integriertem Akku erzeugt einen Hochspannungslichtbogen, der sich bestens dazu eignet z. B. Kerzen, Anzünder, Späne uvm. zu entzünden.
Es ist die optimale Alternative zu Gas- und Benzinfeuerzeugen, sowie zu Wegwerf-Gasfeuerzeugen und perfekt geeignet für Anwendungen im Haushalt, als auch bei Camping-Ausflügen oder Urlaubsreisen.
Features:
Intelligente Energieanzeige
Windgeschützter Impulslichtbogen
Einzel-Impulslichtbogen
Lieferumfang:
Gerät + 20 cm USB-C® Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
22 mm
Höhe:
18 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
232 mm
Gewicht:
59 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsstoff:
Strom
Regulierbare Gasflamme:
Nein
Zünder:
Elektroden
Material:
Plastik
Herstellerfarbe:
Schwarz (verchromt)
Produkt-Art:
Lichtbogen-Feuerzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
392
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 19,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,14*
€ 19,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.