| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X227032 Herst.-Nr.: 072986E EAN/GTIN: 4004625729861 |
| |
|
| | |
| Reinigen, Ausräumen und wieder durchgängig Machen von Abfluss- und Abwasserrohren aus Kunststoff, Gusseisen oder Steinzeug mit Ø 50 – 100 mm. Features: Hochflexible Reinigungsspirale aus Federstahl Lieferumfang: 1x ROTHENBERGER Industrial Reinigungsspirale mit Rückholbohrer Weitere Informationen: | | Länge: | 10 m | Durchmesser: | 9 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (max.): | 100 mm | Passend für Rohr-Durchmesser (min.): | 50 mm | Produkt-Art: | Rohrreinigungswelle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,75* | € 30,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,15* | € 30,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,91* | € 48,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|