| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X225872 Herst.-Nr.: VC-13166300 EAN/GTIN: 4064161234298 |
| |
|
| | |
| Handmessgerät zur Messung von Drehzahlen, Wegstrecken und Ereignissen. Mittels einer Lasereinheit können drehende Teile auch berührungslos sehr präzise und selbst bei Tageslichtbedingungen gemessen werden. Die Anzeige erfolgt über ein 5stelliges LC-Display. Die ermittelten Daten können als Drehzahl in U/min, Frequenz in Hz, Geschwindigkeit in m/min, in/min, yd/min, Wegstrecke in Meter, Zoll, Yard oder als Ereignis-Zählfunktion angezeigt werden. Das Messgerät verfügt über einen Min.-/Max.- und AVG-Speicher der letzten 40 Messwerte. Features: 2-in-1: Messung berührungslos oder mit Kontakt Drehzahlmessung in Hz, U/min, m/min, ft/min, inch/min, yard/min Streckenmessung in Meter (m), Zoll (in), Fuß (ft), Yard (yd) Anzeige der Gesamtumdrehungen (Ereigniszählung) Displaybeleuchtung Lieferumfang: Drehzahlmesser 3x Kontaktadapter Adapterhalter Verlängerungsaufsatz 9-V-Blockbatterie 3x 20 cm Reflektorstreifen Tragekoffer Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 180 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Breite: | 60 mm | Gewicht: | 210 g | Messdistanz: | 3 m | Typ: | DT-30LK SE | Anzeige: | LCD | Drehzahl optisch (max.): | 20000 U/min | Drehzahl optisch (min.): | 2 U/min | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Genauigkeit Drehzahl: | ±0.05 % / ±1 omw/min | Auflösung Drehzahl: | 0.001 | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Betriebsspannung (Details): | 9 V Block | Produkt-Art: | Drehzahlmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 53,32* | € 71,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 54,22* | € 71,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,35* | € 82,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|