| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X18271 Herst.-Nr.: 30.5005 EAN/GTIN: 4009816007476 |
| |
|
| | |
| Sehr kompaktes Thermo-/Hygrometer zum Messen der Innentemperatur und der Innenluftfeuchte. Features: Min-/Max-Funktion Universell einsetzbar Lieferumfang: Inkl. Batterie. Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 53 x 39 x 15 mm | Innentemperatur: | -10 bis +60 °C | Innenluftfeuchte: | 10 - 99 % | Funktionen: | Innenluftfeuchte + Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte | Gehäusefarbe: | Weiß | Spannungsversorgung Station: | LR44 Knopfzelle, inkl. | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 8,62* | € 12,31* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,73* | € 13,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 10,90* | € 15,37* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,97* | € 16,06* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,90* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|