Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 60.3511.10 Funk Wanduhr 302mm x 40mm Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X17493
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     60.3511.10
EAN/GTIN:
     4009816024381
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Diese Uhr überzeugt durch ihr schlichtes Design.
Features:
DCF-77 Zeitempfang über Funk
Abdeckung aus Glas
Großes gut ablesbares Zifferblatt
Lieferumfang:
Uhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Durchmesser:
302 mm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Anthrazit
Gehäusematerial:
Kunststoff
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, TFA Dostmann, DCF
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,34*
€ 21,52*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 15,79*
€ 21,53*
2 Tage
47
Frei Haus
ab € 20,05*
€ 27,35*
€ 3,50*
ab € 27,60*
€ 36,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.