Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 9063018 Druckluft-Druckschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X069621
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9063018
EAN/GTIN:
     4014502213963
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
druckluftschalter
Condor Druckschalter MDR 2 230 V / 3/8 Zoll - 3 Abgänge 230V

Merkmale:

Condorschalter für Kompressor made in Germany
Anschluss 3/8 Zoll IG
Typ: MDR- 2 EA - 11
3 weitere Abgänge mit 1/4& Zoll IG
230 V- 50 Hz
Inkl. Rilsanventil
Abschaltdruck ist einstellbar
Druck max. 12 bar
Features:
Abschaltdruck ist einstellbar
Lieferumfang:
Inkl. Rilsanventil
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Gewicht:
365 g
Innengewinde:
1/4" + 3/8"
Produkt-Art:
Druckluft-Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,98*
€ 52,38*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 39,34*
€ 52,40*
€ 3,50*
ab € 62,84*
€ 80,76*
6 Tage
16
€ 6,99*
ab € 79,69*
€ 100,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.