| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X069471 Herst.-Nr.: 2010207 EAN/GTIN: 8011275031608 |
| |
|
| | |
| Merkmale: · Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikron · Perfekt geeignet zum Lackieren · Der Wasserabscheider kann direkt befestigt oder nach einem Druckregler angebaut werden · Das Kondensat kann per Entwässerungsventil aus dem Behälter schnell und einfach abgelassen werden · Der Filtereinsatz ist auswaschbar · Für jeden Kompressor passend · Gewindegröße beidseitig1/2“ IG · Volumenstrom max: 6000 L-min · Max. Druck 14 bar Features: Für jeden Kompressor passend Weitere Informationen: | | Länge: | 230 mm | Gewicht: | 0.25 kg | Innengewinde: | 1/2" | Produkt-Art: | Druckluft-Filter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kondensatablassventil, Kondensatableiter, Kondensatabscheider, Wasserabscheider, wasserabscheider 1/2", filter wasserabscheider, wasserabscheider aerotec, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,02* | € 47,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 36,36* | € 47,25* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 49,95* | € 63,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,01* | € 69,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,48* | € 112,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|