| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065781 Herst.-Nr.: 200542 EAN/GTIN: 4260135770537 |
| |
|
| | |
| Merkmale: · Universell auf jeden Reifenfüller passend · 3 Adapter aus Messing zur Reduzierung von Autoventil auf Ventile für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen · Maße mm: 75 x 20 x 120 Features: Universell auf jeden Reifenfüller passend Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Gewicht: | 0.04 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,63* | € 8,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,95* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,08* | € 12,09* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,73* | € 29,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|