Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 2010076 Druckluft-Filter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X065671
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010076
EAN/GTIN:
     4260135775945
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
Merkmale:
· Aerotec Vorfilter zum Abscheiden von Schmutzpartikeln bis 1 Mikron und Ölen bis 0,5 mg/m³
· Zur Installation nach dem Kältetrockner oder dem Wasserabscheider
· Klasse 3 ISO 8573-1

Technische Daten:
· Modell: F 3400
· Volumenstrom (L/min): 3400
· Druck (max.-bar): 16
· Anschluss: 3/4 ‘‘ IG beidseitig
· Maße (mm): 120 x 360 hoch
Features:
Klasse 3 ISO 8573-1
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Gewicht:
0.8 kg
Innengewinde:
3/4"
Produkt-Art:
Druckluft-Filter
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 3/4", vorfilter (pneumatik), druckluftfilter aerotec, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 273,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,87*
€ 273,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,62*
€ 318,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,57*
€ 256,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,54*
€ 238,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.