Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 2010073 Druckluft-Filter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X065461
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010073
EAN/GTIN:
     4260135775914
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Pneumatik-Vorfilter
Vorfilter (Pneumatik)
Merkmale:
· Aerotec Vorfilter zum Abscheiden von Schmutzpartikeln bis 1 Mikron und Ölen bis 0,5 mg/m³
· Zur Installation nach dem Kältetrockner oder dem Wasserabscheider
· Klasse 3 ISO 8573-1

Technische Daten:
· Modell: F 1170
· Volumenstrom (L/min): 1000
· Druck (max.-bar): 16
· Anschluss: 3/8‘‘ IG beidseitig
· Maße (mm): 100 x 220 hoch
Features:
Klasse 3 ISO 8573-1
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Gewicht:
0.8 kg
Innengewinde:
3/8"
Produkt-Art:
Druckluft-Filter
Weitere Suchbegriffe: druckluftfilter 3/8", vorfilter (pneumatik), druckluftfilter aerotec, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,84*
€ 188,30*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 188,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,86*
€ 160,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.