Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2USB 2U-449498 1fach Unterputz-Einsatz IP20 Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X055511
Hersteller:
     2USB
Herst.-Nr.:
     2U-449498
EAN/GTIN:
     8718868449498
Suchbegriffe:
2USB
Der 2USB chargeUP TAE 19W ist eine extrem leistungsstarke Stand- Alone- USB- Ladestation 250VAC / 16A und kann mit handelsüblichen TAE- Designabeckungen perfekt kombiniert werden. Neben dem schlichten und einfachen Design bietet er zwei USB-Ladeanschlüsse mit einer Gesamtkapazität von 3,8A / 12W, um zwei Geräte gleichzeitig aufladen zu können. Der reinweiße und glänzende Kunststoff fügt sich bestmöglich und unkompliziert in die große Welt der Schalterproduzenten ein. Der chargeUP TAE 19W ist mit der 2USB chargeMAX-Technologie ausgestattet, welche unerlässlich für intelligentes und effizientes Laden ist, weil dadurch das Ladeprotokoll Ihres Gerätes dynamisch erkannt und angepaßt wird. Egal ob Sie ein Apple®- oder Android®- Gerät haben, mit 2USB chargeMAX laden Sie immer schnell und sparen dadurch Zeit. D.h. Sie können gleichzeitig 2 Tablets oder Ihr Handy und Ihre Powerbank oder 2 andere elektronische Geräte mit integriertem Akku (oder auch wiederaufladbaren Batterien) "intelligent" und in Topspeed aufladen. Wenn Sie den chargeUP TAE 12W nicht in Verwendung haben, so benötigt dieser eine sensationell niedrige Standby- Leistung von <50mW. Auch die Energieeffizienz von 85% kann sich sehen lassen! Mit einer extrem niedrigen Einbautiefe von gerade einmal 32 mm ist der 2USB chargeUP TAE 19W einzigartig und passt in alle gängigen europäischen Unterputzdosen. Er ist somit bei Neubauten und auch im Zuge von Renovierungen und Modernisierungen sehr gut einsetzbar. Die Installation ist für einen Profi ein Kinderspiel und kann somit sehr rasch erledigt werden. Anschlußdrähte von 0,75mm oder 2,5mm Querschnitt (Einzel- und Litzendraht möglich) können angeschlossen werden. Ein sehr wichtiges Detail sei hier noch erwähnt: Beide Kontakte (sowohl L und N)sind durchgeschliffen!!! Der chargeUP TAE 19W kann mit Hilfe von Schraubbefestigungen und/oder mit den mitgelieferten Krallen an der Unterputzdose oder falls dies nicht möglich ist, mittels 4 Löchern in der abnehmbaren Befestigungsplatte direkt an der Wand montiert werden. Wenn Sie die Befestigungsplatte entfernen (geht ganz einfach mit Hilfe eines kleinen Flachschraubenziehers) können Sie den chargeUP TAE 19W auch "nur" in die Unterputzdose hineinlegen. Kein Problem! Hochwertige Materialien und sehr konsequente Qualitätsüberprüfungen in unserer Fertigung garantieren eine Topqualität und ein einwandfrei funktionierendes und vor allem sicheres Produkt. Der chargeUP TAE 19W wird in einer attraktiven Verpackung inklusive einer Bedienungsanleitung in drei Sprachen (Niederländisch, Deutsch und English) ausgeliefert.

2USB ChargeMAX

Langsam Laden erklärt
Warum laden einige Ladegeräte Ihr Smartphone oder Tablet schneller dann andere Ladegeräte? Das Problem ist nicht nur die Gesamtleistung des Ladegeräts: Es ist die Kompatibilität. Um die ursprünglichen USB-Ladespezifikation zu umgehen, haben Herstellern proprietärer Ladeprotokolle eingeführt. Standard-Ladegeräte sind mit nur einem Ladeprotokoll ausgestattet.
Laden Sie schneller. Sparen Sie Zeit!
Die 2USB ChargeMAX-Technologie erkennt das Ladeprotokoll Ihrem Gerät und passt sich an dieses an und ermöglicht damit bei höchster Geschwindigkeit zu laden. Ob Sie ein Apple® oder Android® Gerät haben, mit 2USB ChargeMAX laden Sie schneller und sparen Sie Zeit!
Features:
Einbautiefe nur32mm
Prüfzeichen KEMA-KEUR
Ladestrom 5V/3,8A
Passend für alle handelsüblichen TAE Abdeckungen der Schalterhersteller
Lieferumfang:
UP-Einsatz chargeUP TAE + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
71 mm
Farbe:
grau
Breite:
71 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Einbau-Tiefe:
32 mm
Steckdosen:
1
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
16 A
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produkt-Art:
Unterputz-Einsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,38*
€ 58,81*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 73,37*
€ 93,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.