Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 51991002 51991002 Anschlusskabel Kabellänge: 1.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X053801
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51991002
EAN/GTIN:
     4021553008752
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
LED AR BUCHSE - Buchsenkontakt für LED-Streifen LEDlight
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.00 m
Betriebsstrom:
3 A
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
2
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Anschlusskabel
Produkt-Art:
Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, led-leiste, led leiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,50*
1 Tag
11
1
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,51*
1
€ 5,46*
ab € 5,03*
€ 7,31*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,32*
€ 7,73*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,4069*
€ 10,6369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.