Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5091549 Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt (B x H x T) 285 x 105 x 345mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X049621
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5091549
EAN/GTIN:
     4053199550753
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Piloten-Koffer
Ideale Lager und Transporthilfe. Die weiche Schaumstoffverkleidund und die verstärkte Kunststoffecken bieten Schutz. An dem Koffer lassen sich Trageriemen befestigen. Mit abschließbaren Bügelschlössern.
Features:
Absperrbare Bügelschlösser
Verstärkte Kunststoffecken
Schaumstoffverkleidung
Lieferumfang:
1x Alukoffer blau
Weitere Informationen:
Tiefe:
345 mm
Höhe:
105 mm
Farbe:
blau
Breite:
285 mm
Innenmaß Tiefe:
330 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
245 mm
Gewicht:
1.4
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Werkzeug-Pilotenkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Pilotenkoffer, Reisekoffer, toolcraft pilotenkoffer, piloten koffer, TOOLCRAFT, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.