Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 06012A6400 GHG 20-60 Heißluftgebläse 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X041771
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6400
EAN/GTIN:
     3165140889551
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
bosch professional heißluftgebläse
Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis zu 630°C dank 2000 Watt. Einfache Bedienung dank 2 Luftströmen und Stellrad mit 9 Temperaturstufen. Beste Bedienbarkeit dank optimiertem Design.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Länge:
339.5 mm
Breite:
339.5 mm
Gewicht:
0.55 kg
Durchmesser:
73.9 mm
Luftmenge:
150 - 300 l/min + 300 - 500 l/min
Temperatureinstellung:
50 - 630 °C °C
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2000w, Bosch Professional, GHG 20-60, heissluftfön, Heißluftfön
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,27*
€ 134,07*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,56*
€ 134,62*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,13*
€ 134,73*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 115,95*
€ 136,81*
Lager 615
Frei Haus
ab € 129,92*
€ 152,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1245158
ab € 24,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.