Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional 06012A6200 GHG 20-63 Heißluftgebläse 2000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X041701
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012A6200
EAN/GTIN:
     3165140889445
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
bosch professional heißluftgebläse
Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis zu 630 °C dank 2000 Watt. Vielseitig einsetzbar dank drei Luftströmen und digitaler Temperatureinstellung. Erhöhte Sicherheit dank automatischem Abschalten bei Überhitzung.
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Länge:
245 mm
Breite:
201 mm
Gewicht:
900 g
Durchmesser:
86 mm
Luftmenge:
150 l/min + 150 - 300 l/min + 300 - 500 l/min
Temperatureinstellung:
50 - 630 °C °C
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Heißluftgebläse
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät, heißluftpistole 2000w, Bosch Professional, GHG 20-63, heissluftfön, Heißluftfön
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 121,95*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 100,20*
€ 122,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,12*
€ 122,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,76*
€ 123,73*
Lager 615
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 134,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,90*
€ 159,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
70313
ab € 4,08*
Zubehör
Steinel
070212
ab € 4,67*
Zubehör
Steinel
074715
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.