Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAX PRODUCTS MAX465H220-STR Trolley-Koffer unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X035701
Hersteller:
     MAX PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     MAX465H220-STR
EAN/GTIN:
     4002138693969
Suchbegriffe:
MAX PRODUCTS
Werkzeug-Koffer
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
267 mm
Höhe:
422 mm
Breite:
502 mm
Innenmaß Tiefe:
200 mm
Innenmaß Höhe:
335 mm
Innenmaß Breite:
465 mm
Gewicht:
4.5 kg
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage + wasserdicht
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
Kunststoff
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Trolley-Koffer unbestückt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 161,04*
€ 205,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 165,66*
€ 205,10*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 300,85*
€ 358,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,23*
€ 235,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.