| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X022221 Herst.-Nr.: CSLW3-11-R6 EAN/GTIN: 0094664037120 |
| |
|
| | |
| Kombination aus dem sicheren NITE IZE SlideLock Carabiner Größe 3 Edelstahl mit einem langlebigen Schlüsselring und einem Band aus starkem Nylongewebe. Die Schlüssel sind so separat zugänglich, bleiben aber zusammen. Das Ganze kann an den Rucksack, Gürtel oder an die Wasserflasche sicher angebracht werden. Features: Band aus starkem Gewebe Praktisch zum Anbringen an Rucksäcken Nylongewebe mit hoher Zugfestigkeit Lieferumfang: Edelstahl-Karabiner + Nylonband + Schlüsselring. Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Länge: | 38 mm | Farbe: | grau | Breite: | 115 mm | Gewicht: | 16 g | Material: | Edelstahl + Nylon® | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Schlüssel-Karabiner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,00* | € 14,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,24* | € 14,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|