Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X019781 Herst.-Nr.: 151965A0 EAN/GTIN: 4047976519651 |
| |
|
| | |
| Die leistungsstarke Zentrale für die lokale und komfortable Steuerung Ihres Smart Homes
Die neue leistungsstarke CCU3 Smart Home-Zentrale verbindet und kombiniert das breite Sortiment von gleich zwei Systemen! Ab sofort können Sie sowohl Homematic als auch Homematic IP-Produkte auf lokale und komfortable Weise verbinden und über eine zentrale WebUI-Konfigurationsfläche steuern. Doch nicht nur Funk-Komponenten lassen sich einbinden - auch Homematic IP Wired-Geräte lassen sich mit der CCU3 steuern. Eine optionale Erweiterungsschnittstelle, ermöglicht über zwei USB-HostPorts, sogar den Kompatibilitätsausbau zu anderen Systemen.
Die CCU3 bietet Ihnen zahlreiche und individuelle Konfigurations- sowie Steuermöglichkeiten über das bewährte WebUI, das Sie bequem über Ihren Webbrowser erreichen können. Im Inneren der Zentrale befindet sich ein leistungsfähiger 4-Kern ARM Prozessor mit 64 Bit-Architektur und einem langlebigem 8 GB Industrie-Flash-Speicher. Dank der AES-128 verschlüsselten Homematic und Homematic IP Funk-Protokolle genießen Sie höchste Sicherheit für Ihre Daten.
Die CCU3 ist auch kompatibel mit den AIO CREATOR NEO-Plugins von Mediola und unterstützt somit eine Vielzahl weiterer Systeme anderer Hersteller sowie das Erstellen einer individueller Steuerungs-App für Smartphone und Tablet. Durch Einbindung eines weiteren Access Points kann die Funkreichweite des Systems einfach ausgebaut werden. Features: Verbindet Homematic IP und Homematic über die lokale WebUI Konfigurationsoberfläche Ermöglicht direkte Verknüpfungen innerhalb Ihrer Homematic und Homematic IP-Produkte Unterstützung Funk-Komponenten sowie Wired Geräte Lieferumfang: Homematic Smart Home Zentrale CCU3 + inkl. AIO CREATOR NEO von Mediola Weitere Informationen: | | Tiefe: | 35 mm | Höhe: | 136 mm | Datenaustausch: | bidirektional | Breite: | 119 mm | Schutzart: | IP20 | Anwendungsbereich: | Garten + Heizen + Licht + Sicherheit | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Frequenz: | 868 MHz | Stromversorgung: | netzbetrieben | Serie: | Homematic IP | Max. Reichweite im Freifeld: | 400 m | Basisstation: | Erforderlich | Produkt-Art: | Zentrale |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04047976519651, Homematic IP, CCU3, Hausautomation |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,36* | € 160,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 132,29* | € 161,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,45* | € 167,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 139,37* | € 169,53* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,14* | € 186,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|