Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 20 TC-2521070 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X017871
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2521070
EAN/GTIN:
     4053199549863
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 20pol
stiftleiste
tru components stiftleiste
Einreihig, trennbar, gedrehte Kontakte · Zum Verbinden von Leiterplatten (in Sandwich-Montage).
Features:
Inhalt 100 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 20
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.54 mm
Länge:
50.80 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
11.0 mm
Nennspannung:
1000 V/AC
Herst.-Teilenr.:
TC-2521070
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
20
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
PPS
Produkt-Art:
Stiftleiste (Präzision)
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2064* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 160,18*
€ 190,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 159,41*
€ 189,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 157,81*
€ 187,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,84*
€ 177,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,78*
€ 159,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 129,65*
€ 154,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,64*
€ 143,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.