Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 25 TC-2521041 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X017291
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2521041
EAN/GTIN:
     4053199549573
Suchbegriffe:
Stiftleiste
tru components stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 25pol
Für senkrechte Montage. Anwendung auf Platinen, bei denen sichere Kontaktierung bei geringstem Platzbedarf benötigt wird.
Features:
Inhalt 100 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 25
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.50 mm
Länge:
31.75 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
8.0 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-2521041
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
25
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Polzahl Gesamt:
25
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,553* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,01*
€ 91,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,83*
€ 90,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 75,07*
€ 89,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,29*
€ 87,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,49*
€ 80,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,70*
€ 76,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,30*
€ 65,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.