Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X007482 Herst.-Nr.: 9002000 EAN/GTIN: 4042146039601 |
| |
|
| | |
| Rohrreinigungsgerät mit Trichterbohrer-Spirale für den Einsatz in sehr engen Rohrbögen und Kniestücken bis max. Ø 75 mm ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Siphons mit Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter Antrieb wahlweise mit Hand oder Bohrmaschine schlagfester, geschlossener Kunststoffbehälter Weitere Informationen: | | Länge: | 319 mm | Durchmesser: | 9.6 mm | Produkt-Art: | Rohrreinigungsgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspirale, Rohrreinigungsspirale, Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, Schlammbohrer, Trichterbohrer, Trichterbohrkopf, ks tools rohrspirale, reinigungsspirale, KS Tools, 9002000, rohrreinigung, abfluss verstopft |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 120,68* | € 150,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,31* | € 173,72* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 138,99* | € 173,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,62* | € 175,03* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,22* | € 176,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|