Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X007432 Herst.-Nr.: 9001995 EAN/GTIN: 4042146039502 |
| |
|
| | |
| Rohrreinigungsgerät mit Trichterbohrer-Spirale für den Einsatz in sehr engen Rohrbögen und Kniestücken bis max. Ø 75 mm ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Siphons mit Sechskant zum Einspannen in Bohrfutter Antrieb wahlweise mit Hand oder Bohrmaschine schlagfester, geschlossener Kunststoffbehälter Weitere Informationen: | | Länge: | 319 mm | Durchmesser: | 7.6 mm | Produkt-Art: | Rohrreinigungsgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,70* | € 114,87* | | | | | 56 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,54* | € 131,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,06* | € 131,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 104,42* | € 133,41* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,22* | € 135,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|