Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 115.1115 1151115 Crimpzange 0.5 bis 1mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X001822
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1151115
EAN/GTIN:
     4042146782392
Suchbegriffe:
KS Tools
1151115
crimpwerkzeug
crimpwerkzeuge
extrem robust und zuverlässig
mit Zwangssperre
Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
optimales Crimpergebnis durch Präzisionsprofile
mit Ratschenfunktion
Verstellmöglichkeit des Pressdrucks
leichter Wechsel der Crimpeinsätze durch Schnellwechselmechanik
mit 2-Komponentengriff
brüniert
Zangenkörper aus Flachstahl
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Gewicht:
490 g
Quetschbereich AWG (max.):
16 awg
Quetschbereich AWG (min.):
20 awg
Quetschbereich (max.):
1 mm²
Quetschbereich (min.):
0.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
1151115
Material:
Stahl
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
16
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 79,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 63,34*
€ 79,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,51*
€ 83,10*
€ 3,50*
ab € 68,11*
€ 84,85*
8 Tage
16
€ 5,99*
ab € 75,04*
€ 93,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.