| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W972311 Herst.-Nr.: 1410354 EAN/GTIN: 4024881801699 |
| |
|
| | |
| Einweg-Steckadapter von Stecker mit zweitem Schutzkontaktsystem auf englische Ausführung mit Schutzkontakt und Feinsicherung 13 A. Nicht wiederanschließbar. Weitere Informationen: | | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 13 A | Für Steckdosen-Typ: | G | Reiseziel: | Grossbritannien | Betriebsspannung (Details): | 250 V~ | Produkt-Art: | Steckeradapter nicht lösbar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,16* | € 5,25* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,27* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,15* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|