Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ZL 180 Zugentlastungsleiste Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96664
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     32236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Icotek
ZL 180
Würgenippel

Hinweise:
Lieferung erfolgt ohne Kabelbinder.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Passend für (Details):
Hutschiene TS35
Ausführung:
12 Zähne
Herst.-Teilenr.:
32236
Typ:
ZL 180
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
Zugentlastungsleiste
Produkt-Art:
Zugentlastungsleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,94*
€ 2,79*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 2,79*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 7,03*
1 Tag
69
1
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 8,09*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.