Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim TTi PL303QMD-P Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V/DC 0 - 3A 180W Anzahl Ausgänge 2 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W961301
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     51180-0900
EAN/GTIN:
     4016139066219
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
labornetzgerät

Features:
Anzahl Ausgänge 2 x
0 V/DC-30 V/DC Ausgang 1
0 A-3 A Ausgang 1
180 W

Lineare Reglung, geringe Welligkeit und geringes Rauschen

Der regelbare Spannungsbereich kann innerhalb des gesamten Bereichs, "V-span"", begrenzt werden

Steuerbar über RS232 und USB (PL_P-Modell)

Einsetzbar in Netzwerken, TCP/IP, ICMP (PL_P-Modell)

Sperrbare Einstellungen

Eingang für externe Abfrage, "Remote Sense"

Sehr kompaktes Design

Beschreibung
Zwei Ausgangsspannungen. Modell PL-P mit RS232- und USB-Schnittstelle. Für den Einsatz in Netzwerken, TCP/IP, ICMP.
Weitere Informationen:
Leistung:
180 W
Höhe:
214 mm
Länge:
131 mm
Breite:
288 mm
Gewicht:
9 kg
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Netzregelung:
<0.01 %
Anschlüsse:
Polklemme
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung (min.):
0 V/DC
Ausgangsstrom (min.):
0 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V/DC
Ausgangsstrom 2 (max.):
3 A
Ausgangsstrom 2 (min.):
0 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
30 V/DC
Ausgangsspannung 2 (min.):
0 V/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
+5 °C
Weitere Suchbegriffe: tti labornetzgerät, Aim TTi, PL303QMD-P, 457-746
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,71*
€ 1.170,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,27*
€ 1.146,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 953,16*
€ 1.134,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 910,06*
€ 1.082,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,07*
€ 1.046,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,64*
€ 1.018,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.