Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W912791 Herst.-Nr.: 1107010018 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Silber 1-Ohr-Klemme
Bündel-Ø-Bereich 16 bis 18 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Breite: | 7 mm | Herst.-Teilenr.: | 1107010018 | Typ: | 1107010018 | Halogenfrei: | Nein | Bündel-Ø (max.): | 18 mm | Bündel-Ø (min.): | 16 mm | Material: | Stahl | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | 1-Ohr-Klemme |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 23,50* | ab € 0,34271* | € 0,46271* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,03* | € 1,72* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,82* | € 16,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|