Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

419125 Metallschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 0.25W 1% 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     419125
EAN/GTIN:
     4016138055498
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Unser Widerstands-Praktikersortiment enthält 60 Werte der Normreihe E 12 der Ausführung Metall-Schicht 1/4 W ±1% von 12 Ω bis 1 MΩ. Geliefert werden von jedem Wert 100 Stück, also insgesamt 6000 Widerstände! Dazu erhalten Sie ein Werkstatt-Magazin mit Metallgehäuse und 60 Schubladen aus glasklarem Kunststoff, die mit Einschubschildern versehen werden können.
Features:
Inhalt: 6000 Stück
Lieferumfang:
Je 100 Widerstände der Normreihe E 12 von 12 Ω bis 1 MΩ 1/4 W ±1% (insgesamt 60 Werte à 100 Stück) · Werkstatt-Magazin · Einschubschilder
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
552 mm
Länge:
145 mm
Breite:
307 mm
Typ:
419125
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.25 W
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Wiederstand, Metallfilmwiderstand, resistor
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 246,76*
€ 269,99*
7 Tage
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 451,78*
€ 528,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,99*
€ 321,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,29*
€ 315,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,38*
€ 305,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.