Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVA by Linecard 419674 Dickschicht-Widerstand Sortiment SMD 1206 1% 30St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90841
Hersteller:
     NOVA by Linecard
Herst.-Nr.:
     419674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstandszubehör
dickfilmwiderstand
Dieses Sortiment enthält 84 Werte à 30 Stück in den Chipausführungen.
Weitere Informationen:
Typ:
419674
Bauform:
1206
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
1 %
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: NOVA by Linecard, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 97,39*
€ 124,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,70*
€ 124,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.