Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron MFR1145 1W 1% 33R BF 0414 MFR1145 Metallschicht-Widerstand 33Ω axial bedrahtet 0414 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90260
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     MFR1145 1W 1% 33R BF 0414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand

Features:
Bauform 0414
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
11.5 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Typ:
MFR1145
Widerstand:
33 Ω
Bauform:
0414
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
1 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Weltron, MFR1145, Metallwiderstand, Metallwiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0916*
€ 0,1361*
2 Tage
1102
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0912*
€ 0,1686*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,70*
€ 33,19*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1361*
€ 0,162
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1257*
€ 0,1496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.