Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UNO-PS/1AC/24DC/60W Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5A 60W Anzahl Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W84108
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902992
EAN/GTIN:
     4046356729208
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Die Stromversorgung UNO POWER überzeugt im weltweiten Einsatz durch maximale Energieeffizienz. Geringe Leerlaufverluste und der hohe Wirkungsgrad sparen Energie. Die Stromversorgung UNO POWER ist auf Grund ihrer hohen Leistungsdichte besonders in kompakten Schaltkästen die perfekte Lösung.
Features:
Weltweit einsetzbar durch Eingangsspannungsbereich
von 85 V/AC - 264 V/AC
Eingang 1-phasig
Höchste Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Versorgung mit 24 V/DC / 2.5 A
Maximale Energieeffizienz durch optimierten Wirkungsgrad über den gesamten Arbeitsbereich der Stromversorgung und niedrige Leerlaufverluste
Besonders kompakt: 60 W Leistung aus der nur 35 mm schmalen Stromversorgung
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Temperaturbereich -25 - 70 °C
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
90 mm
Breite:
35 mm
Gewicht:
0.2 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC + 230 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Herst.-Teilenr.:
2902992
Anschlüsse:
Schraubanschluss
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
MTBF:
500000 h
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
85 V/AC
Max. Temperatur:
70 °C
Eingangsspannung:
85 - 264 V/AC
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,50*
€ 38,80*
1 Tag
30
€ 6,40*
ab € 30,22*
€ 38,80*
€ 5,46*
ab € 31,68*
€ 40,61*
Frei Haus
ab € 33,09*
€ 42,41*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,89*
€ 43,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2906032
ab € 73,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2906031
ab € 72,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
2905907
ab € 143,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.