Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDAC Power Electronics EA11301J1246 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 12.5A 150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W840772
Hersteller:
     EDAC Power Electronics
Herst.-Nr.:
     EA11301J1246
EAN/GTIN:
     4021087070188
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzteil 12v 150w
tischnetzgerät 12v

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
150 W
Höhe:
30 mm
Länge:
164 mm
Breite:
64 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Ausgangsstrom (High):
12,5 A
Gewicht:
605 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
Typ:
EA11301J1246
ErP Status:
Level VI
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Eingänge:
C14
Ausgang:
DIN-Stecker Mini 4polig
Ausgangsstrom (max.):
12.5 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzgerät, EDAC Power Electronics, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 45,49*
€ 60,97*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,41*
€ 60,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.