Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W812672 Herst.-Nr.: 2608522472 EAN/GTIN: 6949509233356 |
| |
|
| | |
| Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet. Features: Sehr robustes Impact Control-Schrauberbit, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Lieferumfang: 1x Impact Control T10-Schrauberbits, 2‑teilig Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Mengenangaben: | 2teilig | Abtrieb: | T-Profil | Größe: | T 10 | Antrieb: | 1/4" | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 70 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37* | € 1,83* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 1,40* | € 1,91* | | | | | 14 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,39* | € 2,03* | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,23* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,55* | € 2,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,87* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|