Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 75869-130LF Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 4 Anzahl Reihen: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W796771
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     75869-130LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
LF-Steckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 4
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
9.57 mm
Länge:
12.78 mm
Farbe:
blau
Breite:
9.2 mm
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
75869-130LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Stiftleiste, gerade
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Blau
Pole:
4
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Polzahl Gesamt:
4
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, amphenol stiftleiste 4 polig, stiftleiste, stiftleiste fci, FCI, IDC Quickie, 673-7578, wannenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,261*
€ 0,745*
1 Tag
394
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,82*
8 Tage
nicht lagernd
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,82*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,63*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.