Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 69830-020LF Messerleiste Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W796551
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     69830-020LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste

Features:
Polzahl Gesamt 20
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.45 mm
Länge:
29.86 mm
Farbe:
blau
Breite:
7 mm
Ausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
69830-020LF
Bauform:
Leiterplattenverbinder
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
10
Nennspannung (Details):
1000 V
Nennstrom (Details):
1 A
Herstellerfarbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Messerleiste
Polzahl Gesamt:
20
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste 20pol, idc steckverbinder, stiftleiste fci, FCI, IDC Quickie, 863-3469
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 3,23*
2 Tage
6
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,24*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,24*
7 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,09*
€ 16,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.