Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71918-110LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang, inkl. Zugentlastungsklemme Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794841
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71918-110LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 10
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.8 mm
Länge:
8.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
32 mm
Nennspannung:
1500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
71918-110LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
10
Anschluss:
Print
DIN-Norm:
DIN 41651
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Auswurfhebel lang + inkl. Zugentlastungsklemme
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Polzahl Gesamt:
10
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Messerleiste, Stiftleiste, amphenol stiftleiste 10 polig, stiftleiste, stiftleiste 10pol, FCI, IDC Quickie, 771-0066, wannenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,71*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 1,25*
1 Tag
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,11*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 2,25*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,74*
€ 15,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.