Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 71918-164LF Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang, inkl. Zugentlastungsklemme Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794591
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     71918-164LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
IDC-Steckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 64
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26.8 mm
Länge:
8.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
100.58 mm
Nennspannung:
1500 V/AC
Herst.-Teilenr.:
71918-164LF
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Messerleiste gerade
Anzahl Reihen:
2
Polzahl:
64
Anschluss:
Print
DIN-Norm:
DIN 41651
Herstellerfarbe:
Grau
Besonderheiten:
mit Auswurfhebel lang + inkl. Zugentlastungsklemme
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Polzahl Gesamt:
64
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Stiftleiste, idc-steckverbinder 64pol, idc steckverbinder, stiftleiste 64 polig, FCI, IDC Quickie, 859-9785, wannenbuchse
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,51*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,61*
€ 5,54*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 24,05*
€ 32,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.