Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 69830-014LF Messerleiste Anzahl Reihen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794571
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     69830-014LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste

Features:
Polzahl Gesamt 14
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.45 mm
Länge:
22.24 mm
Farbe:
blau
Breite:
7 mm
Ausführung:
Gerade
Herst.-Teilenr.:
69830-014LF
Bauform:
Leiterplattenverbinder
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Print
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
7
Nennspannung (Details):
1000 V
Nennstrom (Details):
1 A
Herstellerfarbe:
Blau
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-65 °C
Gehäuse-Material:
Polyester
Produkt-Art:
Messerleiste
Polzahl Gesamt:
14
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftleiste fci, idc steckverbinder, stiftleiste 14pol, FCI, IDC Quickie
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 1,62*
1 Tag
1188
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,792*
€ 1,66*
1 Tag
32
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,66*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
6 Tage
32
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,14*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
2-746610-2
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.