Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Einbaubuchse USB Typ A 2.0 Buchse, Einbau horizontal USB 1 Port 73725-0110BLF Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W794411
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     73725-0110BLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
5.76 mm
Farbe:
weiß
Breite:
19.70 mm
Ausführung:
1 Port
Herst.-Teilenr.:
BLF 73725-0110
Typ:
USB
Stecker-Norm:
USB 2.0 Buchse A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Anschluss:
Print
Herstellerfarbe:
Weiß
Pole:
4
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, FCI, USB, 771-0048
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,64*
€ 1,06*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,06*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,26*
1 Tag
8312
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,501*
€ 1,509*
1 Tag
62
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
48037-0001
ab € 0,719*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.