Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 47745-001LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W793201
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     47745-001LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
47745-001LF
Typ:
Dubox / PV / Bergstik
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Crimpen
Polzahl je Reihe:
1
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Polzahl Gesamt:
1
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie:
Mini-PV
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, FCI, Dubox / PV / Bergstik, 170-8717
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,205*
€ 0,235*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,62*
1 Tag
39551
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,216*
€ 0,722*
1 Tag
229
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 43 200
ab € 82,45*
Zubehör
Knipex
97 49 44
ab € 86,42*
Zubehör
Alpha Wire
3071 BK001
ab € 0,19387*
Zubehör
Amphenol
HT-0095
ab € 1.459,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.