Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Mini-PV Polzahl Gesamt 14 Rastermaß: 2.54mm 65239-007LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W793151
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65239-007LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse fci
buchsengehäuse

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 14
Lieferumfang:
Ohne Kontakte
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Länge:
13.85 mm
Farbe:
blau
Breite:
17.63 mm
Herst.-Teilenr.:
65239-007LF
Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial:
Thermoplastik UL94V-O
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
Crimpen
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
7
Herstellerfarbe:
Blau
Industrieverpackung:
Nein
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
14
Weitere Suchbegriffe: FCI, Dubox / PV / Bergstik
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,07*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,08*
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,397*
€ 1,162*
2 Tage
362
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
3 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amphenol
47711-001LF
ab € 0,239*
Sonstiges
Amphenol
47712-001LF
ab € 0,193*
Sonstiges
Amphenol
47745-001LF
ab € 0,20*
Sonstiges
Amphenol
47745-002LF
ab € 0,22*
Sonstiges
Amphenol
48234-002LF
ab € 0,222*
Sonstiges
Amphenol
48236-002LF
ab € 0,216*
Sonstiges
Amphenol
48237-002LF
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.