Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI 86094648813755V1LF Federleiste Gesamtpolzahl 64 Anzahl Reihen 3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W791931
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     86094648813755V1LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste 64pol

Features:

Anzahl Reihen 3

Inhalt 1 St.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
17.58 mm
Länge:
11.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
94 mm
Nennspannung:
1000 V
Herst.-Teilenr.:
86094648813755V1LF
DIN-Bauform:
C
Nennstrom:
1.5 A
Bauform:
Federleiste abgewinkelt
Anzahl Reihen:
3
Polzahl:
64
Anschluss:
Print
Gesamtpolzahl:
64
Herstellerfarbe:
Grau
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Belegung:
(a+c)
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleisten grau, FCI, DIN (PCB, System 23, IDC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,82*
1 Tag
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,84*
7 Tage
49
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 21,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.