Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomsen 406619 Kohleschicht-Widerstand 1 MΩ SMD 0805 0.125W 5% 200 ppm Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W78890
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     406619
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
406619
Widerstand:
1 MΩ
Bauform:
0805
Bauart:
SMD
Belastbarkeit:
0.125 W
Toleranz ±:
5 %
Verpackungsart:
Tape cut
Temperatur-Koeffizient:
200 ppm
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: kohleschichtwiderstand, Thomsen, Wiederstand, Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0307*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0456*
€ 0,0543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0448*
€ 0,0533
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,0525
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,0365
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.