Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W785531 Herst.-Nr.: 0560 1510 EAN/GTIN: 4029547014284 |
| |
|
| | |
| Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets. Das Differenzdruckmessgerät testo 510i eignet sich in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet zur Messung des Gasfließ- und Ruhedrucks, von Druckabfällen an Ventilatoren und Filtern sowie die Druckabfallprüfung an Gasleitungen. Darüber hinaus kann das kompakte Messgerät auch zur Bestimmung der Luftgeschwindigkeit und des Volumenstroms genutzt werden. Features: Messung von Gasfließ-/Ruhedruck und Volumenstrom Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart Probes App Magnethalterung zur einfachen Befestigung Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 148 mm | Breite: | 36 mm | Auflösung: | 0.01 hPa | Genauigkeit: | ±0.05 hPa (0 bis 1 hPa)<br>±(0.2 hPa + 1,5 % v. Mw.) (1 bis 150 hPa) | Luftdruck: | -150 bis 150 hPa | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Druck-Messgerät | Kategorie: | Druck-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,76* | € 106,28* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,51* | € 114,37* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,76* | € 117,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,34* | € 117,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,63* | € 121,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|