Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W785511 Herst.-Nr.: 0560 1410 EAN/GTIN: 4029547014277 |
| |
|
| | |
| Das kompakte Flügelrad-Anemometer testo 410i eignet sich in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet zur Messung von Luftgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperatur am Luftauslass sowie zum Einregeln des Volumenstroms einer Lüftungsanlage. Über die auf dem Endgerät installierte testo Smart Probes App können Anwender ihre Messwerte bequem ablesen, Volumenstrommessungen einfach und schnell konfigurieren sowie zeitliche und punktuelle Mittelwerte zuverlässig bestimmen.Besonders praktisch: beim Einregeln einer Lüftungsanlage können Volumenströme mehrerer Auslässe gegenübergestellt und verglichen werden. Abschließend können die Messdaten-Protokolle als PDF- oder Excel-Dateien direkt versendet werden. Features: Kompaktes Profi-Messgerät zur Nutzung mit Smartphones/Tablets Messung der Luftgeschwindigkeit, des Volumenstroms und der Temperatur Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart Probes App Hinweise: · Lagertemperatur -20 bis +60 °C · Betriebstemperatur -20 bis +50 °C Weitere Informationen: | | Höhe: | 21 mm | Länge: | 154 mm | Breite: | 43 mm | Messbereich Temperatur (max.): | +60 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): | 30 m/s | Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): | 0.4 m/s | Produkt-Art: | Anemometer | Kategorie: | Anemometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,68* | € 98,77* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 81,14* | € 98,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 85,05* | € 100,37* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,51* | € 103,47* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,87* | € 107,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,14* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|