Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

400343 Kohleschicht-Widerstand 5.6kΩ axial bedrahtet 0204 0.1W 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W77212
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     400343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand 0,1w
kohleschichtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
400343
Widerstand:
5.6 kΩ
Bauform:
0204
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.1 W
Toleranz ±:
5 %
Produkt-Art:
Kohleschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Kohlewiederstand, Kohlewiderstand, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,0487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,0456
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.