Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 800/9 C Schlitz-Bit 1.5mm Werkzeugstahl legiert, zähhart


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W76703
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05135265001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
Harte Bits gegen vorzeitigen Bruch. Antrieb: Halfmoon, 4 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
44 mm
Klingen-Dicke:
0.23 mm
Klingenbreite:
1.5 mm
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert + zähhart
Abtrieb:
Schlitz
Klingendicke:
0.23 mm
Antrieb:
5/32" (4 mm) Halfmoon
Produkt-Art:
Schlitz-Bit
Weitere Suchbegriffe: wera bit schlitz, schlitz bit satz, bit schlitz 1.5mm, Wera, 800/9 C, Schrauberbits Schlitz
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,17*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,57*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 4,96*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 4,99*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,41*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05135266001
ab € 3,02*
Ähnlich
Wera
05135267001
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.